Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Zápustná podložka / podložka A1, nerezová ocel

POD-ZÁ-A1-D6,4

Obj. č. 045756

EAN 4011231388207

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zápustná podložka / podložka A1, nerezová ocel

Obj. č. 045756

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks
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
Pro montáž hliníkových oken, slunečných teras, fasád, schodišť, tramvají a železničních vozů a opravy tramvají


Vhodné pro vruty se zápustnou hlavou

Vnitřní průměr (d1)

6,4 mm

Vnější průměr (d2)

18 mm

Vnější průměr 2 (d3)

14,5 mm

Výška (h1)

3,8 mm

Tloušťka kotouče (t)

3,8 mm

Materiál

Nerezová ocel A1

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Vhodné pro

Zápustný šroub D 6 mm

Oblast použití

Dřevostavba, Stavba zdřevěných panelů, Dřevěná stavba

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace