Zápustná fréza na dřevo S kuličkovým ložiskem
Zápustná fréza na dřevo s kuličkovým ložiskem
STOPKOVÁ FRÉZA S LOŽISKEM L65MM,D8MM
Obj. č. 0612121127
EAN 4047376465909
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká stabilita a soustřednost, přesné obrysy a dlouhá životnost
Vyrobeno z oceli nejvyšší kvality a trvanlivého karbidu
Bezpečná a bezproblémová práce
Díky vysokopevnostním pájeným spojům na karbidových břitech
Bezpečné skladování fréz
Skladování v dodaném opakovaně použitelném obalu
Verze
- Průměr 4–8 mm Tvrdý TC
- Průměr 10–20 mm Hroty TC
Kuličkové ložisko
Průměr 12,7 mm
Datové listy(X)
Vhodné pro ruční frézy
|  | |
| Průměr (D) | 12,7 mm | 
| Délka (L) | 65 mm | 
| Užitečná délka (NL) | 25 mm | 
| Zkosení (F) | 0 Stupňů | 
| Průměr stopky (d) | 8 mm | 
| Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |