Zapuštěný zámek FH 20
Zapuštěný zámek FH 20
Obj. č. 0688506320
EAN 4052713290137
 
				 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano | 
| Třída zámku dveří | 3 | 
| Funkce Panic | D vně | 
| S výměnou | Ne | 
| Šířka lícní desky | 20 mm | 
| Rozměr trnu | 65 mm | 
| Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm | 
| Směr DIN | DIN R | 
| Materiál lícní desky | Nerezová ocel | 
| Materiál závory | Ocel | 
| Materiál střelky zámku | Ocelolitina | 
| Středovka | 9 mm | 
| Dělená matice | Ano | 
| Volná petlice | Dvě otáčky 20 mm | 
| Povrch lícní desky | 0 - nehodí se | 
| Stupeň lesku čelní desky | Matný | 
| Povrch západky | Poniklováno | 
| Povrch závory | Poniklováno | 
| Normy | EN 12209, EN 179 | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |