Zapuštěná úchytka kulatá s úkosem
Zapuštěná úchytka kulatá s úkosem
Obj. č. 0685001091
EAN 4050641865526
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Chromovaný |
Stupeň lesku | Leštěný |
Výška (H) | 11,5 mm |
Výška okraje police (H1) | 2,5 mm |
Průměr (D) | 41 mm |
Vnitřní průměr (D1) | 24,5 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru (BD) | 35,5 mm |
Hloubka vývrtu (BT) | 10 mm |