Zange für Wellensicherungen DIN 5254
Sicherungszange für Wellensicherung
SIZANG-L220MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Griff: kunststoff bezogen
Rutschhemmend
Zange: Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
Kopf: verchromt
Gelenk: eingelegt
Öffnungsfeder
Greifflächen: parallel
Datenblätter(X)
Montieren von hufeisenförmigen Sicherungsringen, Sprengringen ab Ø 12 mm, z.B. Gelenkwellensicherung.
![]() | |
Länge (L1) | 220 mm |
Geeignet für Durchmesser min. | 12 mm |
Backenlänge (L2) | 45 mm |
Hakenlänge (L3) | 10 mm |
Winkel der Backen | 27 Grad |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |