Zámek skleněných dveří MS 5000 S pevnou závorou
Zámek skl. dveří MS5000 s tuhou tyčí
MS5000-ZAMZASDV-ZD-(NI)-(ZAST-STARR)
Obj. č. 0683530440
EAN 4099618040436
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze zamykat směrem vlevo/vpravo, nahoru/dolů
- Možnost vynuceného zamknutí
Datové listy(X)
Pro otočné dveře s přesahem; vhodné pro tloušťku skla 6 a 8 mm
|  | |
| Vhodné pro tloušťku dveří min. | 6 mm | 
| Vhodné pro tloušťku dveří max. | 8 mm | 
| Konstrukce | S pevnou závorou, Vlevo/vpravo, Zásuvka | 
| Materiál | Zinkový odlitek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Stupeň lesku | Lesklý | 
| Systém klíčového zámku Berlin | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!