Zámek DIN 1480 s přivařenými konci, nelegovaná ocel
Nelegovaná ocel DIN 1480 s přivařenými konci
NAPÍNAČ-NAVAŘ-DIN1480-M12
Obj. č. 052101012
EAN 4046778838045
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pouzdra napínáku v souladu s normou DIN 1478 musejí být smontovány s navařenými konci ze stejného materiálu (S235JR) dle normy DIN 34828 V tomto případě, nosnost pouzdra napínáku je vždy větší než nosnost navařeného konce trubek. Po montáži se spojovacími díly z jiných materiálů – zejména materiálů s vyšší pevnosti v tahu – je třeba nosnost pouzdra napínáku kontrolovat samostatně.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M12 |
Délka pouzdra upínacího zámku (l) | 125 mm |
Šířka pouzdra upínacího zámku (vnější) | 34 mm |
Vnější průměr konce objímky | 231 mm |
Průměr pouzdra upínacího zámku | 11 mm |
Délka (navařovací plocha) | 150 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 75 mm |
Normy | DIN 1480 |
Forma | Otevřený |
Konstrukce | S přivařenými konci |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |