Zákolník
DIN 11023 žlutě pozinkovaná ocel
ZÁSUV-ZAKLAP-DIN11023-(A2C)-D8X62MM
Obj. č. 0472862
EAN 4046778118697
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 8,000 mm |
Délka (l1) | 62 mm |
Normy | DIN 11023 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | Ne |