Zákolník DIN 11023, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)
DIN 11023 ocel, pozinkovaná
Obj. č. 04722842
EAN 4046777587029
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 8 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 32 mm |
Délka (l1) | 42 mm |
Normy | DIN 11023 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |