Základní nátěr pro vteřinová lepidla
Záklandí nátěr pro vteřinové lepidlo
PRIMER PRO SUPERGLUE 50ML
Obj. č. 08930915
EAN 4050641034106
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pozor: V případě kombinovaného lepení dvou různých materiálů se základní nátěr aplikuje pouze na nepolární povrch
Datové listy(X)
Základní nátěr se používá ke zlepšení přilnavosti k materiálům, které se obtížně lepí
Základní nátěr lze podle potřeby na povrch nanášet savým materiálem (např. malou houbou) nebo štětci. Díly lze také ponořit nebo nastříkat.
Rozpouštědlo musí být před nanesením lepidla zcela odpařeno!
Další informace naleznete v technických údajích.
| Chemická báze | Alifatické rozpouštědlo | 
| Barva | Transparentní | 
| Hustota | 0,68 g/cm³ | 
| Min. bod vzplanutí | -10 °C | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Pokojová teplota | 
| Obsah balení | 50 ml |