Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Základní nátěr na plast REPLAST

Základní nátěr REPLAST na plasty
REPLAST - PRIMER 200 ML

Obj. č. 08935002

EAN 4050641621207

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní nátěr na plast REPLAST

Obj. č. 08935002
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
Základní nátěr pro lepidlo pro většinu běžných plastů

Základní nátěr na plasty zlepšuje přilnavost lepidel REPLAST k různým plastovým povrchům.

Upozornění

Ověřte kompatibilitu povrchu pomocí předběžné zkoušky.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Základní nátěr na plasty zlepšuje přilnavost lepidel REPLAST k různým plastovým povrchům.

Návod

Před použitím dobře protřepejte. Naneste tenkou vrstvu základního nátěru na připravené díly ze vzdálenosti asi 30 cm a nechte je před zahájením lepení odpařit alespoň 5 minut při teplotě 23 °C. Držte plechovku ve svislé poloze. Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

200 ml

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace