Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Základní nátěr na autoskla safe + easy

Zákl. nátěr na autoskla safe + easy
VARIO PRIMER SABESTO 20ML

Obj. č. 0890024020

EAN 4045989421503

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základní nátěr na autoskla safe + easy

Obj. č. 0890024020
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
Univerzální aktivátor pro ošetření povrchu všech běžných podkladů používaných při zasklívání

Systém 4+1


  • Primer

  • Ochrana proti korozi

  • Aktivátor

  • Chrání lepidlo před UV zářením


  • Černý zpevňující adhezní základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na čelní sklo/okno, keramiku se sítotiskem, nátěr a různé kovy

  • Ochrana proti korozi pro nelegované kovové povrchy

  • Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a čelní skla/okna s PU/PVC potahem
Upozornění

Před použitím přípravku Varioprimer nádobku protřepejte. Základní nátěr nepoužívejte, má-li gelovitou konzistenci. Po otevření co nejdříve spotřebujte. Při použití na průsvitných površích, jako jsou čelní skla bez sítotiskového okraje, je nutné použít ochranu lepeného povrchu proti UV záření (pro ochranu základního nátěru).

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na sklo, keramický potisk, lak a různé kovy. Základní nátěr poskytuje ochranu proti korozi pro nekryté kovy a působí jako aktivátor pro ořezávání u oken s potahem PU/PVC.

Návod

Vyčistěte lepicí plochy pomocí čističe na skla Ecoline, obj. č. 089022001. Povrch musí být suchý, čistý a bez mastnot. Před použitím přípravek Varioprimer protřepejte. K nanášení použijte štětec na základní nátěr nebo houbový aplikátor. Při použití trubice o objemu 10 ml nepůsobte na trubici tlakem, aby bylo naneseno správného množství základního nátěru. Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Láhev

Obsah balení

20 ml

Chemická báze

Butanon

Barva

Černá

Min. doba odvětrávání

10 min

Max. doba odvětrávání

72 h

Podmínky pro dobu odvětrávání

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Min. teplota zpracování

5 °C

Max. teplota zpracování

40 °C

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 0
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace