Základní nátěr na autoskla safe + easy
VARIO PRIMER SABESTO 100ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systém 4+1
- Primer
- Ochrana proti korozi
- Aktivátor
- Chrání lepidlo před UV zářením
- Černý zpevňující adhezní základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na čelní sklo/okno, keramiku se sítotiskem, nátěr a různé kovy
- Ochrana proti korozi pro nelegované kovové povrchy
- Aktivátor pro ořezávání (zbývající housenky) a čelní skla/okna s PU/PVC potahem
Před použitím přípravku Varioprimer nádobku protřepejte. Základní nátěr nepoužívejte, má-li gelovitou konzistenci. Po otevření co nejdříve spotřebujte. Při použití na průsvitných površích, jako jsou čelní skla bez sítotiskového okraje, je nutné použít ochranu lepeného povrchu proti UV záření (pro ochranu základního nátěru).
Datové listy(X)
Základní nátěr pro zlepšení přilnavosti lepidla na sklo, keramický potisk, lak a různé kovy. Základní nátěr poskytuje ochranu proti korozi pro nekryté kovy a působí jako aktivátor pro ořezávání u oken s potahem PU/PVC.
Vyčistěte lepicí plochy pomocí čističe na skla Ecoline, obj. č. 089022001. Povrch musí být suchý, čistý a bez mastnot. Před použitím přípravek Varioprimer protřepejte. K nanášení použijte štětec na základní nátěr nebo houbový aplikátor. Při použití trubice o objemu 10 ml nepůsobte na trubici tlakem, aby bylo naneseno správného množství základního nátěru. Další informace naleznete v technických údajích.
Provedení | Láhev |
Obsah balení | 100 ml |
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Černá |
Min. doba odvětrávání | 10 min |
Max. doba odvětrávání | 72 h |
Podmínky pro dobu odvětrávání | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 40 °C |