Základní díl pro napínací kotvy, dva kusy
Základní prvek dvoudílné napínací kotvy
MONT.PATKA VPLUS-2P 90X65X95X4,0MM
Obj. č. 5392000303
EAN 4062856221103
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro celou řadu situací při instalaci díky různé možnosti kombinace s příslušnou opěrnou deskou
- Pokrývá různé požadavky na demontáž břemene nebo rozestup otvorů pro šrouby díky různým geometriím
- Možnost předvýrobní montáže ve výrobním závodě, jako je montáž opěrně desky nebo úplné obložení a dokončení vnitřních stěn
- Vhodné také pro nástěnné panely s prefabrikovanou montážní úrovní a související větší rozteč otvorů pro šrouby
- Vysoká tažná kapacita
Žádné poškození stěnových prvků během přepravy a snížení rizika zranění od nevyčnívajících částí
Datové listy(X)
- Předmontáž opěrné desky s kotevními hřebíky nebo šrouby pro trámkové botky z výroby
- Konečná montáž základního dílu pomocí šroubů pias® pro připojení k opěrné desce a fixačních šroubových kotev nebo šroubů do betonu pro ukotvení do země na staveništi
- Výšku lze také snadno a rychle upravit na staveništi
![]() | |
Typové označení | Vplus-2P |
Šířka x výška x hloubka | 65 x 95 x 90 mm |
Šířka | 65 mm |
Výška | 95 mm |
Tloušťka | 4 mm |
Počet otvorů v pomocném nosníku nJ + hlavním nosníku nH | 6 + 1 ks |
Počet děr | 7 ks |
Schválení | ETA-14/0274 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!