Zajvédelmi fültok Zsebben hordható
Zajvédelmi fültok, Pocket
ZAJSZŰRŐ
Cikksz. 0899300230
EAN 4011231843140
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális kényelem
- Széles és kényelmes zajszigetelő párnák
- Szemüveggel vagy védőszemüveggel együtt is hordható
- Párnázott fejpánt
A beszédet átengedi
Nincs szigetelés
Higiénikus
- Egyszerű tisztítás
- Könnyen cserélhető zajszigetelő párnák
Az EN 352-1 szabványnak megfelelően bevizsgálva
Adatlapok(X)
Fülrepesztő zajszennyezéssel járó alkalmazásokhoz
SNR csillapítási érték | 28 dB |
L csillapítási érték | 17 dB |
M csillapítási érték | 25 dB |
H csillapítási érték | 32 dB |
Szabványok | EN 352-1 |