Zajvédelmi fültok
Zajvédelmi fültok
ZAJVÉDŐ FÜLTOK EN 352-1
Cikksz. 0899300210
EAN 4011231843126
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül kényelmes viselet
A pánt függőleges egyszerűen állítható
Az EN 352 szabványnak megfelelően bevizsgálva
Adatlapok(X)
SNR csillapítási érték | 23 dB |
L csillapítási érték | 14 dB |
M csillapítási érték | 20 dB |
H csillapítási érték | 27 dB |
Kivitel | Könnyű kivitel |
Szabványok | EN 352-1 |