Zajvédelmi dübel, W-SSD, OB típus olyan szerelvényekhez, ahol követelmény a zajvédelem, karima nélkül
Zajvédelmi dübel, W-SSD, OB
Cikksz. 0903300010
EAN 4038898315148
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkentett zajszint a szilárd anyagok által továbbított hangok szigetelésének köszönhetően
- Csökkenti a szilárd anyagok által továbbított hangok átvitelét és átvezetését a szerkezetbe
- Kiváló csavarmegvezetés, nincs kitörés oldalirányban
- Nagy tartóerő és statikus súrlódás
- Azonnal terhelhető a behelyezés után - nincs várakozási idő
- Ellenáll az időjárásnak
- UV-ellenállás
- Ellenáll a sós víznek
- Használati hőmérséklet-tartomány -40 °C-tól +100 °C-ig
- Halogénmentes
- Vegyszerálló
- Szilikont tartalmazó anyagoktól mentes
Adatlapok(X)
- Vezetett zaj szigeteléséhez
- Használható kis és közepes terhelést jelentő alkalmazásokhoz, ahol zajszigetelésre van szükség, pl. betonban, tömör mészhomok téglában, tömör téglában, gipszkarton falban, üreges beton blokkokban, lyukacsos mészhomok téglában és függőlegesen perforált téglában
- Rögzítőelemként fűtő- szellőző és vízvezeték-rendszerekhez (pl. csőbilincshez, vécékhez, ciszternákhoz stb.)
- Facsavarokhoz használható
- Előbeállító szereléshez
Dübelátmérő | 10 mm |
Kivitel | Váll nélkül |
Dübelhossz (l) | 30 mm |
Szükséges facsavarátmérő (d facs.) | 4–5 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Anyag | Műanyag |
Halogénmentes | Igen |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Min. hőállóság | -40 °C |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Időjárás, Sós víz, Vegyszerek |
Furatmélység (t) | 40 mm |
Max. hőállóság | 100 °C |
| Üzemi adatok | |||||||
| Dübelátmérő [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Ajánlott húzó igénybevétel | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 |
| Függőlegesen perforált tégla ≥ HLZ 12 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,25 | 0,35 | ||
| Üreges mészhomok tégla ≥ KSL 12 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | ||
| Tömör tégla ≥ MZ 12; KS 12 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | ||
| Ajánlott nyíró terhelés | Beton ≥ B25 | Frec. [kN] | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Függőlegesen perforált tégla ≥ HLZ 12 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | ||
| Üreges mészhomok tégla ≥ KSL 12 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | ||
| Tömör tégla ≥ MZ 12; KS 12 | 0,35 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | ||
| Hangszigetelés | [dB] | 12,5 | 10,5 | 13,5 | 15,0 | 16,0 | |
| Jellemző értékek | ||||||
| Furatmélység | t ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| Névleges fúrási átmérő | ddrill ≥ [mm] | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Facsavar átm. | dscr ≥ [mm] | 3,0 - 5,0 | 5,0 - 6,0 | 6,0 - 8,0 | 8,0 - 10,0 | 10,0 - 12,0 |
| Tőcsavar átm. | dscr ≥ [mm] | - | - | 8,0 | 10,0 | 12,0 |