Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Zajszigetelő lemez

Zajszigetelő lemez
ZAJCSILLAPITÓ LAPOK, 6 DB-OS

Cikksz. 0890100060

EAN 4053479823072

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Zajszigetelő lemez

Cikksz. 0890100060
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
Megakadályozza a karosszéria vibráló alkatrészei, pl. sárvédőív, kardánalagút, padló, ajtók és egyéb oldalsó alkatrészek által keltett vibráció bejutását a belső térbe.
  • Polipropilénnel bevont, nagy teljesítményű, öntapadós bitumen lemez

  • Nagy tapadószilárdság

  • Gyakorlatilag törhetetlen

  • Vízzel, gyenge savakkal, lúgos oldatokkal, stb. szemben ellenálló

  • –30°C és +80°C között hőálló (+180°C-on 1 óra hosszáig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Megakadályozza a karosszéria vibráló alkatrészei, pl. sárvédőív, kardánalagút, padló, ajtók és egyéb oldalsó alkatrészek által keltett vibráció bejutását a belső térbe.

Útmutató

A ragasztandó felületnek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie. Ritka esetekben a ragasztókötés problémákat okozhat, különösen frissen festett felületeken (szintezőanyag), valamint kalapácslakk bevonatokon vagy hasonló felületeken (csökkent érintkezési felület). Előzetes vizsgálatok javasoltak. A fedőanyag (papír vagy fólia) eltávolítása után a Würth zajvédelmi panelt a ragasztóval fedett oldallal lefelé a felületre kell nyomni. A tökéletes kötés elérése érdekében a ragasztandó anyagoknak 20–25 °C hőmérsékletűnek kell lenniük, és hengerrel kell lenyomni a panelt, hogy elkerüljük a légbuborékokat. Az alkatrészek függőleges vagy fej feletti tárolása legkorábban 1 órával a ragasztás után megengedett.

Anyag

Bitumen

Szín

Világosszürke

Hosszúság x Szélesség x Vastagság

550 x 250 x 2 mm

Max. rövidtávú hőállóság

180 °C

Min. hőállóság

-30 °C

Max. hőállóság

80 °C

Alkatrészek száma

6 darab

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk