Zajszigetelő burkolat
Zajszigetelő burkolat
ZAJSZIGETELÖ-LAP-11MM
Cikksz. 0890100065
EAN 4038898659129
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Poliuretán puhahab szőnyegek
- Szín: Hab: szürke; felső réteg: Fekete
- Az egyik oldalon körbezárt, nagyon rugalmas poliuretán felső réteggel
- Öntapadós
- Vízzel, sós vízzel, motorolajjal, üzemanyagokkal, oldószerekkel, stb. szemben ellenálló.
- Levegővel és a legtöbb folyadékkal szemben átjárhatatlan
- Nagy ragasztószilárdság
- -30 °C-tól +80 °C-ig hőálló (+180 °C-on 1 óra hosszáig)
Tárolás szorosan lezárt eredeti csomagolásban, +15 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen. Eltarthatósági ideje 12 hónap.
A hab tűzvédelmi tulajdonságai megfelelnek az FMVSS 302 szabvány követelményeinek
Adatlapok(X)
Gépek, kapcsolóházak, klímaberendezések, szellőzőcsatornák és lemezburkolatok hangszigetelésére. Különösen alkalmas vékony fémlemez burkolatokhoz a gépjárműgyártásban (motor és csomagtartó).
A megfelelő tapadás érdekében a felületnek száraznak, por-, olaj- és zsírmentesnek, valamint teherbírónak kell lennie. A felület tisztítószerrel/öntapadós bevonattal szembeni kompatibilitását ellenőrizni kell. Óvatosan járjon el a ragasztásnál, mivel amint az öntapadós bevonat érintkezik a felülettel, már nem lehet korrekciót végezni. Ügyeljen arra, hogy megfelelő nyomást alkalmazzon, és a felhordás során kerülje a légzárványok kialakulását.
Anyag | Poliuretán |
Szín | Antracit |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 1000 x 500 x 10 mm |
Min. hőállóság | -30 °C |
Max. hőállóság | 80 °C |
Alkatrészek száma | 2 darab |