Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA/Opel

Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA
ZARMNWZG-PRÜF-VERSLEI

Art.-Nr. 1952005287

EAN 4065746405973

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zahnriemen-Prüfwerkzeug für PSA/Opel

Art.-Nr. 1952005287
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
Prüflehre zur Beurteilung und Bewertung des Zahnriemenverschleißes
  • Zur Bestimmung der Breite des Zahnriemens, um bestimmen zu können ob er ersetzt werden muss wenn das maximal zulässige Maß überschritten ist
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Modelle Citroen 1,0/1,2 L; Peugeot 1,0/1,2 L; Opel/Toyota 1,2 L

  • Zu verwenden wie OEM PSA - 1643190080/G-0109-6; Opel - EN-52809

Produktgewicht (per Stück)

3,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen