Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Záhlubník, žlutý / modrý kroužek, HSS 90° DIN 335 C

ZÁHLUBNÍK-HSS-90ST-D6,3MM-DIN335C-ŽL/M

Obj. č. 0694117006

EAN 4062856933655

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Záhlubník, žlutý / modrý kroužek, HSS 90° DIN 335 C

Obj. č. 0694117006
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
Zejména pro obrábění konvenčních ocelí, litiny a neželezných kovů (hliník, měď, slitiny hliníku a plasty).

Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění


Přesný kuželový záhlubník se třemi břity, přesně broušený



Optimalizovaná geometrie pro ruční nářadí


Menší námaha, lepší kvalita zahloubení a účinnější odvod třísek ve srovnání s konvenčními kuželovými záhlubníky



Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obráběné materiály

Ocel, Litina, Hliník

Kvalita

ZEBRA-Premium

Ø stopky (d1)

6,3 mm

Průměr stopky (d2)

5 mm

Průměr špičky (d3)

1,5 mm

Délka (l1)

45 mm

Počet řezných hran (Z)

3 ks

Normy

335

Forma

C

Řezný materiál

HSS

Úhel zahloubení

90 Stupňů

Povrch

Bez povlaku

Tvar dříku

Válcový

Životnost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Rychlost zahlubování (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Kvalita zahloubení (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Všestrannost (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Chování při zahlubování (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Materiálová podskupina

Konstrukční ocel pro obecné použití, Nelegované temperované oceli, Legované temperované oceli, Nitridované oceli, Nástrojové oceli, Rychlořezné oceli, Litina, Tažné železo, Temperovaná litina, Bílá litina, Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, snízkým obsahem příměsí, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem

Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů
Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku Na šrouby se zápustnou hlavou Na šrouby se zápustnou hlavou
DIN EN ISO 10642
(dříve DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(dříve DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Legenda
vc = řezná rychlost [m/min]
f = posuv (mm/ot.)
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám.
Pro PGT 25,0–31,0
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 25,0 Prům. 31,0
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤1000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Litina ≤240 HB 15,8 0,015 0,015
≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 15,8 0,015 0,015
≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Tvrzená litina ≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Hliníkové kované slitiny ≤650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Lité slitiny hliníku > 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, s krátkými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Plast ≤150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pro PGT 12,4-20,5
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 12,4 Prům. 16,5 Prům. 20,5
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Litina ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Tvrzená litina ≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Hliníkové kované slitiny ≤650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Lité slitiny hliníku > 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, s krátkými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Plast ≤150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Řezné hodnoty pro kuželový záhlubník HSS 90° DIN 335C, žlutý/modrý kroužek
Pro PGT 6,3–10,4
Označení materiálu Pevnost v tahu vc f
Prům. 6,3 Prům. 8,3 Prům. 10,4
Konstrukční ocel pro obecné použití ≤500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Nelegovaná, tepelně opracovaná ocel ≤700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Legovaná, tepelně opracovaná ocel ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nitridované oceli ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Nástrojové oceli ≤850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Rychlořezné oceli ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Litina ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Kuličkový grafit a tvárná litina ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Tvrzená litina ≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Hliník a slitiny hliníku ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Hliníkové kované slitiny ≤650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lité slitiny hliníku ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lité slitiny hliníku > 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Slitiny hořčíku ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Měď, s nízkým obsahem příměsí ≤500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosaz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Mosaz, s dlouhými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, s krátkými odštěpky ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, s krátkými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Bronz, s dlouhými odštěpky ≤1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Plast ≤150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ, 400ML

Univerzální řezný olej pro lehké a středně náročné obrábění
Vrtací a řezná pěna CUT+COOL

CUT A COOL VRTACÍ A ŘEZNÁ PĚNA

Kvalitní a silně aktivní řezná pěna pro veškeré obrábění.
Vrtací a řezný olej CUT+COOL Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÝ OLEJ PERFECT,400ML

Kvalitní řezný olej pro nejnáročnější obrábění a vysokou řeznou rychlost
Vrtací/řezná pasta Cut and Cool Perfect

VRTACÍ A ŘEZNÁ PASTA PERFECT, 500ML

Optimální výsledek a bezpečnost pro všechny materiály a aplikace