Záhlubník s hloubkovým dorazem
Záhlubník s hloubkovým dorazem
VRTÁK SE ZÁHLUBNÍKEM A DORAZEM 4MM
Obj. č. 0650700400
EAN 4050642414365

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vizuálně stálé šroubové spojení
Hloubku zahloubení lze nastavit pomocí šroubu a zajistit tak její stálost. Hloubku zahloubení lze nastavit s pomocí stupnice s milimetrovou přesností. Hloubka zapuštění 2–9 mm.
Bez spálenin a škrábanců na povrchu
Polymerový plastový kroužek, který také rotuje, zamezuje nechtěnému poškození povrchu.
Dlouhá životnost a čisté zapuštění hlavy šroubu
Záhlubník s TC hrotem umožňuje čisté zapuštění bez prasklin.
Datové listy(X)
Tropické dřevo (Bangkirai), tvrdé/měkké dřevo, dřevotříska, dřevotříska potažená plastem.
Jmenovitý průměr otvoru | 4 mm |
Délka | 78 mm |
Ø stopky | 13 mm |
Materiál břitu | Slinutý karbid (HM) |