Zadlabací zámek posuvných dveří
Zap. zámek pos. dv. s k. č. vl. kul.
ZADLZAMEK-NERE-(NI)-RPND-20MM
Obj. č. 0688500115
EAN 4050642420137
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky univerzálnímu směru DIN je klika vhodná pro pravé i levé dveře
- Stisknutím tlačítka vyskočí z vložky zámku klika
Vystředěné pouzdro zámku.
Datové listy(X)
Vhodný pro otevírání interiérových, dřevěných posuvných dveří DIN R a DIN L, které jsou zcela zapuštěné do výklenku (zdi)
|  | |
| Typ zámku | 0 - nehodí se | 
| Vhodné pro | Posuvné dřevěné dveře | 
| Směr DIN | DIN R/L | 
| Tvar lícní desky | Kulatý | 
| Šířka lícní desky | 20 mm | 
| Materiál lícní desky | Nerezová ocel | 
| Stupeň lesku čelní desky | Matný | 
| Materiál rukojeti | Ocel | 
| Povrch rukojeti | Poniklováno | 
| Délka lícní desky | 220 mm | 
| Vzdálenost otvorů | 190 mm | 
| Tloušťka lícní desky | 3 mm | 
| Šířka zámkové desky | 72 mm | 
| Výška zámkové desky | 117 mm | 
| Tloušťka zámkové desky | 14 mm |