Záběrový kroužek Nelegovaná ocel
Upínací kroužek, hřídel bez drážky, neleg. ocel
KR-GRP-MNDRL-WO.FLUTE-8,0X1,00
Obj. č. 04385 080
EAN 4024835506229
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro hřídele | 8 mm |
Jmenovitý průměr | 8,000 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 7,7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |