Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA

ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA
HEIZKPRWALZ-WB/LM/LA-FLORH8MM-B100MM

Cikksz. 069301810

EAN 4065746294362

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
ZEBRA paint radiator roller WB/LM/LA

Cikksz. 069301810

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Maximum quality radiator roller with a durable cover made of high-quality microfibre for a long service life

Első osztályú festési eredmények


  • A hengerborítás kedvező festékfelszívási és -felhordási tulajdonságokkal rendelkezik


Alaktartó


  • A henger rostjai kiváló újrabolyhosodási képességekkel rendelkeznek
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas vízbázisú, valamint oldószeralapú festékekhez és lakkokhoz, valamint alapozókhoz, védőbevonatokhoz, diszperziós-, latex- és olajfestékekhez kisméretű, nehezen hozzáférhető, sima felületeken

Szélesség

100 mm

Bolyh magassága

8 mm

Külső átmérő

31 mm

Belső átmérő

15 mm

A következő festék típushoz

Vízbázisú lakk, Oldószeralapú lakk, Lazúr

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Festőhenger nyél Kétkomponensű nyéllel

FESTŐH. CSER. NYÉL-2K-D6MM-W100MM-W150MM

Horganyzott acélból készült, maximális minőségű festőhenger nyél
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk