ZEBRA hengerfűrész készlet, HSCo8 Sysko, 16-59 mm, 13 db-os
Hengerfűrész készlet, HSSCo8, 16-59 mm, 13 db, Sysko
HENGERFŰRÉSZ-KLT-ELEKTR-(D16-59MM)-13PCS
SYSTEMKOFFER









Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel
Újonnan kifejlesztett fogforma.
Kimagasló koncentrikus és oldalütési pontosság
Robusztus alaplemez több menettel.
Nagyon nyugodt, alacsony vibrációjú munka, 38 mm vágási mélységig
M42 bimetálból (8% kobalt) készült kombinált Vario fogazás.
Adatlapok(X)
Acél, nemesacél, öntött fém, vörösréz, bronz, alumínium, fa és bizonyos típusú műanyagok.
A fúrást alacsony fúróerővel kezdje. Ezután csökkentett, egyenletes nyomással folytassa, fúrás közben kerülje a lengő, hullámzó mozgásokat, vegye figyelembe a táblázatban feltüntetett fordulatszámot, és használjon hűtőfolyadékot. „Szellőztesse” a lyukfűrészt, ha fához és fapótló anyagokhoz használja. Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.
Darabszám a készletben | 13 darab |
HENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D16MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D19MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D21MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D22MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D29MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D37MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D48MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D54MM
ZEBRAHENGERFŰRÉSZ-HSCO8-LS-FÉM-D59MM
ZEBRAAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.