ZD 9 ajtókilincs pár
Ajtókilincs pár,cinköntvény, 9
AJTÓKILICS-ZD9-(NI)-(CR)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ezzel az ajtókilincs párral a 8 mm-es négyszögletes csap mindig biztonságosan elhelyezkedik az egyik oldalon lévő ajtókilincsben.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Az ajtókilincs lehetővé teszi az ajtó kinyitását a zár mozgatószerkezetén keresztül.
![]() | |
Szerelvény változat | Fogantyú/fogantyú |
Felhasználható | Beltéri ajtók, WC- és fürdőszoba-ajtók, Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza |
Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga | Cink formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Bevonat | Krómozott/nikkelezett |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Négylapú méret | 8 mm |
Betolási mélység | 38 mm |
Fogantyú hossza | 124 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 15.8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!