Z-típusú tűzőkapcsok
Tűzőkapocs, tűzihorganyzott acél, Z típusú, 12 µm
TŰZŐGÉP KAPOCS Z TÍPUS A4K 45MM
Cikksz. 5089341000
EAN 4058794204964
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5 szerinti) előírásainak megfelelő tűzőkapcsok
Adatlapok(X)
Ládaburkolás, rácsrostélyok, bútorkeretek szerelése, szekrénygyártás
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,1 mm |
Hosszúság (l1) | 45 mm |
Vezeték szélessége | 1,35 mm |
Vezeték vastagsága | 1,57 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Darabszám raklaponként | 600000 darab |
Engedély | BUP 14592 |