Z-típusú tűzőkapcsok Felületkezeletlen A2 nemesacél
Tűzőkapocs, nemesacél, Z típus
TŰZŐGÉP KAPOCS Z TÍPUS A2 1.4301 40MM
Cikksz. 5089342000
EAN 4058794205022
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN EN 14592 és az A1 (Eurocode 5 szerinti) előírásainak megfelelő tűzőkapcsok
Adatlapok(X)
Ládaburkolás, rácsrostélyok, bútorkeretek szerelése, szekrénygyártás
![]() | |
Szélesség (b1) | 11,1 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Vezeték szélessége | 1,35 mm |
Vezeték vastagsága | 1,57 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Bevonat | Sima |
Darabszám raklaponként | 777000 darab |
Engedély | BUP 14592 |