Y tömlőcsatlakozó
Y tömlőcsatlakozók
Y-CSŐCSATLAKOZÓ MŰA. D4,0MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Benzinnel, dízellel, olajjal, mosóvízzel, fékfolyadékkal, fagyállóval stb. szemben ellenálló.
- Különböző méretek és minták acetál gyantából
Adatlapok(X)
![]() | |
Belső átmérő (D2) | 2.5 mm |
Tömlőcsatlakozás átmérő (D1) | 4.0 mm |
Hosszúság (L1) | 25.5 mm |
Anyag | Polioximetilén |