Y csatlakozó Mindkét oldalra rögzítéshez
Y-rögzítő
LEESÉSGÁTLÓ Y-RÖGZÍTŐ 1,5 M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors és könnyű felszereléshez csövekre és állványzatra ∅ 59 mm átmérőig, nagy méretű, acél csőkarabinerrel
Adatlapok(X)
Optimális biztosítást tesz lehetővé a mászás, valamint minden helyváltoztatással rendelkező munkavégzés során (rácsos pilonok, polcépítés stb.)
EN szabvány | 354, 355 |
Hosszúság | 1,5 m |
Felhasználható | Cső max. 59 mm-es átmérőig |
Max. teherbírás | 100 kg |