Y-Verbindungsmittel für wechselseitiges Anschlagen
Y-Verbindungsmittel 24
VERBMITT-BAFALLDAEMPF-Y-1,5M
Art.-Nr. 0899032015
EAN 4045989243914
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis ∅ 59 mm mit großem Rohrkarabiner aus Stahl
Datenblätter(X)
Ermöglicht optimales Sichern beim Steigen und allen Arbeiten mit wechselnden Arbeitspositionen (Arbeiten an Gittermasten, Regalbau etc.)
EN-Norm | 354, 355 |
Länge | 1,5 m |
Geeignet für | Rohr bis zum maximalen Durchmesser 59 mm |
Traglast max. | 100 kg |