Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

XXL bolyhos tisztítókesztyű

XXL-kesztyű, Wuschel
TÖRLŐ KESZTYŰ XXL

Cikksz. 0899710005

EAN 4048539645428

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
XXL bolyhos tisztítókesztyű

Cikksz. 0899710005
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
Rendkívül hatékony mikroszálas kesztyű mélytisztítási feladatokra az autóiparban, lakókocsiknál és a háztartásokban

Nagy tisztítófelület a gyors tisztításhoz



Mikroszálas rojtok


  • A tisztítófelület 25-ször nagyobb, mint a hagyományos mikroszálas kendőké

  • Gyengéd, mély tisztítóhatás

  • Csíkmentes tisztítás


Ideális allergiától szenvedők számára, mivel a por nem kavarodik fel



Hosszú élettartam a kiváló felületminőség miatt



A kesztyű könnyen tisztítható


  • Kézzel mosható

  • Mosógépben is tisztítható max. 60 °C-on (mosózsákban, öblítő nélkül)
Megjegyzés

A kesztyűt tisztításkor kézzel mossa ki, vagy mosógépben legfeljebb 60 °C-on (mosózsákban).

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Felületek kíméletes tisztítására, például az autóiparban, lakókocsiknál, hajóknál és a háztartásokban. A kesztyű teljes felületét borító kb. 2,5 cm-es „mikroszálas rojtoknak” köszönhetően lehetséges a nehezen megközelíthető területek (például keréktárcsák hézagai) mélytisztítása, valamint durva és sima felületek tisztítása. Ezen túlmenően, az XXL „Fuzzy” kesztyű nem hagy hátra csíkokat. A kesztyűt allergiában szenvedők is használhatják, mivel a por nem keveredik fel a használat során (sőt, a kesztyű megköti azt).

Útmutató

Tisztítószer nem szükséges a kesztyűvel történő takarításkor. Az optimális eredmény eléréséhez egyszerűen csak nedvesítse be a kesztyűt vízzel. A pozitív töltésű mikroszálas rojtjainak köszönhetően a kesztyű a mágneshez hasonlóan vonzza a negatív töltésű porrészecskéket. Erős szennyeződéseknél a tisztítóhatást Würth tisztítószerek használatával is fokozhatja.

Anyag

Chenille mikroszál

Szín

Világoszöld

Hosszúság x Szélesség

23 x 18 cm

Rojthossz

2,5 cm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Alufelni tisztító

ALUFELNI TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális, savas kémhatású tisztítószer könnyűfém-ötvözetből készült kerékabroncsok tisztításához
x 12 db
Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 1 L

Intenzív felni tisztító minden festett és nem festett könnyűfém és acél keréktárcsákhoz

FELNITISZTÍTÓ 5 L

x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk