Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

XXL-Reinigungshandschuh Wuschel

XXL-Waschhandschuh Wuschel
REINIGHNDSHH-WUSCHEL-GRUEN

Art.-Nr. 0899710005

EAN 4048539645428

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
XXL-Reinigungshandschuh Wuschel

Art.-Nr. 0899710005

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

High-Power Mikrofaserhandschuh zur Tiefenreinigung im Automobil-, Caravan- und Haushaltsbereich

Große Reinigungsfläche für eine schnelle Reinigung



Mikrofaserfransen


  • 25-mal größere Reinigungsfläche als bei herkömmlichen Mikrofasertüchern

  • Schonende Tiefenreinigung

  • Streifenfreie Reinigung


Optimal für Allergiker da Staubaufwirbelung vermieden wird



Lange Lebensdauer durch hochwertige Verarbeitung



Leichte Pflege des Handschuhs


  • Reinigung durch Handwäsche

  • Oder Reinigung in der Waschmaschine bis 60°C (mit Wäschenetz und ohne Weichspüler)
Hinweis

Der Handschuh durch Handwäsche reinigen oder bei bis zu 60°C in der Waschmaschine (mit Wäschenetz) waschen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Flächen wie z.B. im Automobil-, Caravan-, Boots- und Haushaltsbereich. Durch ca. 2,5 cm lange „Mikrofaserfransen“, die die gesamte Handschuhoberfläche prägen, ist neben der Reinigung von groben und glatten Flächen auch eine tiefengründliche Pflege von schwer zugänglichen Bereichen (z.B. Zwischenräumen von Felgen) möglich. Zudem arbeitet der XXL Handschuh „Wuschel“ streifenfrei. Da der Staub bei der Anwendung nicht aufgewirbelt, sondern eingefangen wird, ist der Handschuh auch Allergiker freundlich.

Anleitung

Für die Reinigung mit dem Handschuh benötigt man keine Reinigungsmittel. Es genügt den Handschuh mit Wasser anzufeuchten um optimale Ergebnisse zu erzielen. Der Handschuh zieht aufgrund der positiv geladenen Mikrofaserfransen die negativ geladenen Staubteilchen wie ein Magnet an. Bei starker Verschmutzung kann die Reinigungswirkung durch die Kombination mit einem Würth Reinigungsmittel intensiviert werden.

Werkstoff

Chenille-Mikrofaser

Farbe

Hellgrün

Länge x Breite

23 x 18 cm

Fransenlänge

2,5 cm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

FELGREINIG-INTENSIV-SPRUEHFLASCHE-1LTR

Felgen-Intensivreiniger für alle lackierten und unlackierten Leichtmetall- sowie Stahlfelgen

FELGREINIG-INTENSIV-KANISTER-5LTR

x 1 St.
Alufelgenreiniger

FELGREINIG-ALU-SPRUEHFLASCHE-500ML

Säurehaltiger Spezialreiniger für Leichtmetallfelgen
x 12 St.