Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

XLR-1 folyékony szélvédőjavító- és fedőgyanta

Folyékony gyanta, XLR-1, szélvédőjavító
FOLY-GYANTA-XLR1-(SZÉLVJAV.-KÉSZLETHEZ)

Cikksz. 0890199199

EAN 4099618719844

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
XLR-1 folyékony szélvédőjavító- és fedőgyanta

Cikksz. 0890199199
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
Legújabb generációs kettő az egyben gyanta javításhoz és fedéshez
  • A készlet egy speciális XLR-1 javítógyantával töltött tubust és egy tömítéssel ellátott injektort tartalmaz

  • A javítógyanta rendkívül hatékony kapilláris hatást és optimális törésmutatót biztosít

  • Tökéletesen alkalmas a kövek által okozott csorbulások javítására

  • Egy tubus körülbelül nyolc javításhoz elegendő

  • Polimerizáció kb. 315–400 nm hullámhossz-tartományú UVA-fénnyel

  • Elegendő expozíció után teljesen kikeményedik

  • A polimerizációs paraméterek az anyag vastagságától és abszorpciójától, a ragasztóréteg vastagságától, a lámpa típusától és a lámpa és a ragasztóréteg közötti távolságtól függnek

  • Könnyen használható és felhordható

  • Használatra kész
Megjegyzés

Tisztítsa meg a szélvédőt, hogy eltávolítson minden szennyeződést a felületről, és kerülje el, hogy folyadék érintkezzen azzal a területtel, ahová majd a javítógyantát felhordja. A javítandó felületeknek száraznak, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenniük

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kristálytiszta, folyékony gyanta. UV-fény hatására nem sárgul meg. Alkalmas olyan törések javítására, amelyek gyakran nehezen kitölthető hajszálrepedéseket tartalmaznak. A mellékelt injektor használatával


a gyanta könnyebben befecskendezhető a szélvédőbe, mint a hagyományos gyanták



Felhordás injektor nélkül:


Stabil gyanta, amely fedőgyantaként használható. Tisztább eredmények, mint a hagyományos fedőgyantákkal

Útmutató

A javítógyanta felhordása injektorral:


  • 1) Nyissa ki a csomagolást, vegye ki az injektort, és forgassa el az injektor dugattyúját az óramutató járásával ellentétes irányba kb. 0,5 mm-rel.

  • 2) Öntsön három-négy csepp gyantát az injektor elülső részébe, amíg a tömítésig nem ér (fehér).

  • 3) Csavarja a gyantát tartalmazó injektort az injektortartóba, amíg az injektor a szélvédővel egy síkba nem záródik.

  • 4) Csavarja lefelé az injektor dugattyúját a gyanta befecskendezéséhez (nyomásfokozat).

  • 5) Néhány perc elteltével forgassa el a dugattyút az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy kiengedje a repedésekben lévő levegőt (vákuumfokozat). Ismételje meg többször a nyomás- és vákuumfázisokat, amíg a javítás el nem készül.


A gyanta felhordása fedőgyantaként:


  • 1) Öntsön egy vagy két csepp gyantát közvetlenül a javítandó területre.

  • 2) Helyezze a speciális fóliát a javítógyantára.

  • 3) Keményítse ki a javítógyantát egy UV-lámpával.

  • 4) Távolítsa el a fóliát és a felesleges gyantát, majd polírozza át a területet polírozópasztával.

Kémiai bázis

Uretán-akrilát

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

15,3 g

Sűrűség

1 g/cm³

Űrtartalom

5,1 ml

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk