X-Finity övtáska
X-Finity övtáska
X-FINITY ÖVTÁSKA MODYF FEKETE
Cikksz. M485125999
EAN 4251174741053
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus kialakítású
- Állítható öv
- Alkalmas apró tárgyak, személyi igazolvány és aprópénz tárolására
- Ideális utazáshoz vagy sporthoz
- Súly kb. 170 g
Adatlapok(X)
Szín | Fekete |
Méret | Egy méretű |
Anyag | 100% poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | Kézi mosás |
Kezelési utasítás | Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos, Fehéríteni tilos, Dobszárítóban szárítani tilos |
Alkatrészek száma | 1 darab |
Terméktömeg (darabonként) | 157,000 g |