Woodruffovo pero DIN 6888, nelegovaná ocel
DIN 6888, ocel C45K nelegovaná
PERO-WOODRUFF-DIN6888-C45K-6,0X7,5
Obj. č. 0410000675
EAN 4038898368915
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Šířka (b1) | 6 mm |
Výška (h1) | 7,5 mm |
Délka (l1) | 18,57 mm |
Poloměr (r1) | 19 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
DIN | 6888 |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 4,781 g |