Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Wolframová elektroda, zlatá pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

VYLEHRDTR-ZVZ-GOLD-ZLV17/ZLT17/26-1,6MM

Obj. č. 0984150116

EAN 4045727019818

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Wolframová elektroda, zlatá pro svářečky WLV17/WLT17K/WLT26 TIG

Obj. č. 0984150116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Dobré zážehové vlastnosti a dlouhá životnost

  • Vhodná pro DC a AC
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr (Ø)

1,6 mm

Min./max. proud

15-130 A

Hmotnost výrobku (na kus)

9,000 g

Min. proud

15 A

Max. proud

130 A

Délka

175 mm

Označovací barva

Zlatá

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace