Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wischgummi WIPE-N-SHINE

Wischgummi mit Stielaufnahme Wipe-N-Shine
WISCHGU-(WHIPE-N-SHINE)-STIELAUFNAHME

Art.-Nr. 0891350206

EAN 4038898454298

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischgummi WIPE-N-SHINE

Art.-Nr. 0891350206
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
Mit Handgriff und Stielaufnahme zum Entfernen von Wassertropfen
  • Ideal für große Oberflächen

  • Einsetzbar mit Teleskopstiel

  • Weiches Gummi gewährleistet eine schonende Behandlung und optimalen Schutz der Oberflächen

  • Langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Wipe-N-Shine eignet sich hervorragend zur Entfernung von Wasser von großen Oberflächen. Der weiche Gummi schont den Lack und die Fensterscheiben und hinterlässt keine Kalkflecke. Kann auf alle Stiele von Würth montiert werden und erleichtert so die Reinigung von Bussen, LKWs, Zügen usw.

Farbe

Grün

Werkstoff

Polyoxymethylen, Thermoplastische Elastomere

Länge

450 mm

Breite

190 mm

Höhe

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

233,500 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aluminium-Stiel 1495 mm

ALUSTL-F.WASHBURST-GWD-1500MM