Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Wischgummi WIPE-N-SHINE

Wischgummi mit Handgriff Wipe-N-Shine
WISCHGU-(WHIPE-N-SHINE)-HANDGRIFF

Art.-Nr. 0891350205

EAN 4038898454281

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischgummi WIPE-N-SHINE

Art.-Nr. 0891350205
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
Mit Handgriff und Stielaufnahme zum Entfernen von Wassertropfen
  • Einsetzbar mit Teleskopstiel

  • Weiches Gummi gewährleistet eine schonende Behandlung und optimalen Schutz der Oberflächen

  • Langlebig
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Wipe-N-Shine eignet sich hervorragend zur Entfernung von Wasser auf Oberflächen. Der weiche Gummi schont den Lack und die Fensterscheiben und hinterlässt keine Kalkflecke. Kann auf alle Stiele von Würth montiert werden und erleichtert so die Reinigung von Bussen, LKWs, Zügen usw.

Farbe

Grün

Werkstoff

Polyoxymethylen, Thermoplastische Elastomere

Länge

350 mm

Breite

198 mm

Höhe

53 mm

Produktgewicht (per Stück)

206,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen