Wischbezug Baumwolle-Mikrofaser-Mischung
Wischbezug Baumwoll-Mikrofaser
WISCHBEZUG-BAUMWOLLE
Art.-Nr. 0899900040
EAN 4065746082730
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besteht aus einer Kombination aus Fransen und Schlingen
- Die äußeren Fransen transportieren den Schmutz zur Mitte des Wischbezugs während die großen Schlingen die Partikel festhalten
- Aufgrund seiner Materialzusammensetzung aus 40 % Polyester, 40 % Mikrofaser und 20 % Baumwolle entsteht eine ausgezeichnete Gleiteigenschaft des Wischmopps und zugleich eine weit höhere Schmutzaufnahme als herkömmliche Baumwollbezüge, dadurch eignet sich der Wischbezug besonders für die Nassreinigung von stark verschmutzten Böden
- Taschen und Trägermaterial bestehen aus robuster Polyesterfaser
Der Wischbezug ist bei einer max. Waschtemperatur von 90°C in der Maschine waschbar.
Datenblätter(X)
Der Wischbezug ist besonders geeignet für die Nassreinigung von stark verschmutzten Flächen. Für alle Betonböden sowie Steinfliesen. Weiterhin erzielt der Mopp ausgezeichnete Ergebnisse bei der Anwendung auf geölten Holzböden.
Den feuchten Wischbezug auf den Klapphalter-Magnet (0891900030) spannen und mithilfe des Teleskopstiel (0891900031) wischen.
Flächengewicht pro m² | 1450 g |
Farbe | Grau |
Länge x Breite | 410 x 120 mm |
Werkstoff | Baumwolle/Mikrofaser/Polyester |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!