Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Typ V-MH Langloch

Winkelverbinder Typ V-MH
WNKL-HOVERB-(V-MH)-(TZN)-65X90X137X4MM

Art.-Nr. 0681632101

EAN 4045989620029

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelverbinder Typ V-MH Langloch

Art.-Nr. 0681632101

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell verstärkter Winkelverbinder für tragende Holz/Stahl- und Holz/Beton-Verbindungen zur Fußpunktverankerung von massiven Holzwänden im Holzbau. Optimale Positionierung des Winkel während der Montage durch das in der Fußplatte vorhandene Langloch.
  • Ideal für Konstruktionen mit massiven Holzwandkonstruktionen durch einfache Schraubbefestigung

  • Sehr hohe Tragfähigkeiten

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (D11 + Z275) nach EN 10111:1998 der Stärke 4 mm mit nachträglicher thermischer Feuerverzinkung (55 µm)

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1,2 und 3 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

ETA-14/0274

Hinweis

Es sind die Rahmenbedingungen der ETA-14/0274 zu beachten.


Es sind die Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zugankeranschluß von massiven Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Holz-, Beton- oder Stahluntergründen.

Anleitung

Geeignete Verbindungsmittel:


  • ASSY 3.0 Pfostenträgerschaube d =10 mm, ASSY 3.0 Kombi d = 10 mm, ASSY plus VG Kombi d = 10 mm

  • Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Typ

V-MH

Breite x Höhe x Tiefe

65,0 x 137,0 x 90 mm

Stärke

4,0 mm

Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH

1 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

2 + 1 STK

Langlochlänge / Langlochbreite

28 x 13 mm

Zulassung

ETA-08/0214

Produktgewicht (per Stück)

422,119 g

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewicht

445 g

Werkstoffbezeichnung

DD11

Anzahl Löcher D 11 mm

3 STK

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; Winkelverbinder Typ V Langloch oder Rundloch mit Würth Verbindungsmittel
Winkelverbinder Typ V Art. Nr ETA Anker-nägel ASSY Schraube6) 1 Winkelverbinder Typ V je Anschluss
F1, Holz, Rk1) F1, Holz, Rk1) F2/3,Holz Rk F4, Holz,Rk F4, Stahl,Rk F5, Holz,Rk
Lochform BxHxT [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Langloch 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 Tragfähigkeit abhängig von der Geometrie des angeschlossenen Bauteils 5), s. Tabellen F4 und F5
Rundloch
Langloch 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Rundloch
V-MH 65x137x90 10x60 10,9 2,90 2,14
Traglasttabellen Winkelverbinder V Langloch/Rundloch und V-MH
Charakteristische Tragfähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit („kurz“) im Lastfall F1 für Würth Winkelverbinder V Langloch/Rundloch und V-MH gemäß ETA 08/0214
Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Stützenanschluss Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Stützenanschluss
Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN
Typ V
65x95x90
3 char. F1,Rk = 4,60 Typ V
65x95x90
3 char. F1,Rk = 9,20
kurz F1,Rd = 3,18 kurz F1,Rd = 6,37
Typ V
65x135x90
6 char. F1,Rk = 9,10 Typ V
65x135x90
6 char. F1,Rk = 18,30
kurz F1,Rd = 6,30 kurz F1,Rd = 12,67
Typ V
65x285x90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65x285x90
9 char. F1,Rk = 27,50
kurz F1,Rd = 9,48 kurz F1,Rd = 19,04
Typ V-MH
65x137x90
1 char. F1,Rk = 2,90 Typ V-MH
65x137x90
1 char. F1,Rk = 11,50
kurz F1,Rd = 2,01 kurz F1,Rd = 7,96
Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungs-wert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für einen Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Pfettenanschluss Charakteristische Trag-fähigkeit und Bemessungswert der Tragfähigkeit ("kurz") im Lastfall F1 für zwei Winkelverbinder V Langloch oder Rundloch und V-MH als Zuganker bei einem Pfettenanschluss
Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN Format in mm Ankernägel
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Tragfähigkeit in kN
Typ V
65x95x90
9 char. F1,Rk = 13,70 Typ V
65x95x90
9 char. F1,Rk = 27,40
kurz F1,Rd = 9,48 kurz F1,Rd = 18,97
Typ V
65x135x90
14 char. F1,Rk = 21,20 Typ V
65x135x90
14 char. F1,Rk = 42,40
kurz F1,Rd = 14,68 kurz F1,Rd = 29,35
Typ V
65x137x90
2 char. F1,Rk = 10,90 Typ V
65x137x90
2 char. F1,Rk = 21,90
kurz F1,Rd = 7,55 kurz F1,Rd = 15,25
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; Winkelverbinder Typ V Langloch oder Rundloch mit Würth Verbindungsmittel
Tabelle F4
Winkelverbinder Typ V Art. Nr F4, Holz,Rk 5) in kN
Höhe in cm
Lochform BxHxT [mm] 12 14 16 18 22
Langloch oder
Rundloch
65x95x90 oder
2,06 ; 1,15 1,35 ; 0,90 --- / --- 0,79 ; 0,62 --- / ---
Langloch oder
Rundloch
65x135x90 oder
--- / --- --- / --- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65x137x90 --- / --- --- / --- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Tabelle F5
Winkelverbinder Typ V Art. Nr b in cm F5, Holz,Rk 5) in kN; kt,5
Höhe in cm
Lochform BxHxT [mm] 12 14 16 18 22
Langloch oder Rundloch 65x95x90 oder 4,29 ; 2,16 4,58 ; 2,24 --- ; --- 4,68 ; 2,44 --- ; ---
3,72 ; 2,05 3,81 ; 2,08 --- ; --- 3,98 ; 2,15 --- ; ---
3,56 ; 2,01 3,61 ; 2,03 --- ; --- 3,70 ; 2,07 --- ; ---
Langloch oder Rundloch 65x135x90 oder --- ; --- --- ; --- 4,45 ; 1,94 4,94 ; 2,82 5,03 ; 4,50
--- ; --- --- ; --- 3,91 ; 2,02 3,98 ; 2,06 4,06 ; 2,04
--- ; --- --- ; --- 3,73 ; 1,94 3,77 ; 1,97 3,83 ; 2,02
V-MH 65x137x90 --- ; --- --- ; --- 3,83 ; 1,70 3,73 ; 1,73 3,95 ; 2,04
10 --- ; --- --- ; --- 3,45 ; 1,61 3,55 ; 1,63 3,71 ; 1,65
14 --- ; --- --- ; --- 3,71 ; 1,65 3,34 ; 1,59 3,44 ; 1,61
5) Die Beanspruchungen F4,d und F5,d wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
EIN Winkelverbinder Typ V je Anschluss:
Hinweis: Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
ZWEI Winkelverbinder Typ V je Anschluss:
Winkelverbinder Typ V Art. Nr ETA Anker-nägel ASSY Schraube6) 2 Winkelverbinder Typ V je Anschluss3)
F1, Holz, Rk1) F1, Holz, Rk1) F2/3,Holz Rk F4,/5, Holz,Rk3)
Lochform BxHxT [mm] mm mm kN kN kN kN
Langloch 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Rundloch
Langloch 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Rundloch
V-MH 65x137x90 10x60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Nur für Pfettenanschluss. 2) Nur für Stützenanschluss.
3) Bei der Beanspruchung F4/5,d ist die zusätzliche Kraft ⃤ F1,d = F4/5,d × e / b zu berücksichtigen und gegebenfalls ein Interaktionsnachweis zu führen.
4) Bei einem Winkelverbinder je Anschluss ist das angeschlossene Bauteil gegen Verdrehen zu sichern.
5) Die Beanspruchungen F4,d und F5,d wirken an der Oberkante des angeschlossenen Bauteils. Eine Sicherung gegen Verdrehen ist nicht erforderlich.
6) Würth Ankernägel 4x40mm nach EN 14592
7) Würth ASSY Schraube 10x60/50mm nach ETA-11/0190
Für das 11 mm, 12 mm und 13,5 mm Loch ist eine Unterlegscheibe mit t = 2,5 mm zu verwenden.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
Bei Hölzern mit 290 ≤ ρk < 350 kg/m³ sind die angegbenen Holz-Tragfähigkeiten mit dem Faktor kdens zu multiplizieren:
Bemessungswerte der Tragfähigkeiten: Fi,Rd = min {Fi,Holz,Rd; Fi,Stahl,Rd}
Versagen der Verbindungsmittel im Holz: Fi,Holz,Rd = kmodM,Holz × Fi,Holz,Rk mit ΎM,Holz = 1,3
Stahlversagen des Verbinders: Fi,Stahl,Rd = Fi,Stahl,Rk / ΎM,Stahl mit ΎM,Stahl = 1,0
Bei mehreren gleichzeitig wirkenden Beanspruchungen muss folgende Bedingung erfüllt sein:
Die vorgeschriebenen Nagelbilder nach der ETA-08/0214 sind zu beachten.
Die Bolzenbeanspruchungen werden aus den Einwirkungen F1,d , F2/3,d und F4/5,d berechnet
Abscherkraft je Bolzen für 1 bzw. 2 Winkel:

Axialkraft je Bolzen für 2 Winkel:

Axialkraft je Bolzen für 1 Winkel:

kt,1 - Wert:
Hinweis: Es handelt sich hier um Planungshilfen. Die werte sind durch autorisierte Personen im Projektfall zu bemessen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen