Winkelverbinder Typ A
Winkelverbinder Typ A mit Steg BB
WNKL-HOVERB-A-STEG-70X70X55X2,5

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Er ist universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Europäische Technische Zulassung ETA-08/0183
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die jeweiligen Randbedingungen der ETA08/0183 zu beachten.
Datenblätter(X)
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.
Geeignete Verbindungsmittel
- Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 40-60 mm
- Assy 4.0 JH Balkenschuhschraube: 5,0 x 70mm
- Dübelempfehlung zur Befestigung an Beton d = 10 bzw 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- Es sind die jeweiligen zulässigen Rand- und Achsabstände der Verbindungsmittel zu beachten
Typ | A |
Breite x Höhe x Tiefe | 55 x 70 x 70 mm |
Stärke | 2,5 mm |
Ausführung | Mit Steg |
Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH | 1 STK |
Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 1 + 1 STK |
Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 6 + 6 STK |
Zulassung | ETA-08/0183 |
Produktgewicht (per Stück) | 127,750 g |
Werkstoff | Aluzink Baustahl 1.0242 |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Werkstoffbezeichnung | S250GD |
Charakteristische Tragfähigkeiten in kN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel | |||||||||||
Winkelverbinder Typ A | |||||||||||
1 Winkelverbinder Typ A je Anschluss 3) | |||||||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | Holz | Stahl | |||||
Breite x Länge x Tiefe in mm | Artikel-nummer | ETA | Ankernägel in mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |
ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- |
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 2 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel | |||||||||
Winkelverbinder Typ A | Artikel-nummer | ETA | Anker-nägel | 2 Winkelverbinder Typ A je Anschluss | |||||
Breite x Länge x Tiefe | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Holz | Stahl | Holz | Holz | Stahl | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
ohne Rippe | 35x50x50x2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 |
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN; 1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägel | |||||||
Tabelle F4 | F4,Holz,Rk ; F4,Stahl,Rk in kN4) | ||||||
Höhe h in cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (Art.Nr 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (Art.Nr.5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (Art. Nr.5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
Tabelle F5: | F5,Holz,Rk ; F5,Stahl,Rk in kN4) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!