Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelverbinder Typ A

Winkelverbinder Typ A BB
WNKL-HOVERB-A-70X70X55X2,5

Art.-Nr. 5390200070
EAN 4052703120826

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Winkelverbinder Typ A ohne Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Stahl-Anschlüsse. Sie sind universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis Europäische Technische Zulassung ETA 08/0183 außer Art.-Nr. 5390200050
Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben der ETA 08/0183 zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.

Anleitung

Geeignetes Verbindungsmittel:


Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 60-100 mm

Typ

A

Breite x Höhe x Tiefe

55 x 70 x 70 mm

Stärke

2,5 mm

Ausführung

Ohne Steg

Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH

1 STK

Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

1 + 1 STK

Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH

10 + 10 STK

Zulassung

ETA-08/0183

Produktgewicht (per Stück)

127,540 g

Werkstoff

Aluzink Baustahl 1.0242

Oberfläche

Feuerverzinkt

Werkstoffbezeichnung

S250GD

Charakteristische Tragfähigkeiten in kN;
1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln
Winkelverbinder Typ A
Artikel-nummer ETA Anker-nägel in 1 Winkelverbinder Typ A je Anschluss3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Breite x Länge x Tiefe in mm Holz Stahl Holz Holz Stahl Holz Stahl
mm kN kN kN kN kN kN kN
ohne Rippe 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4x40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4x40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN;
2 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln
Winkelverbinder Typ A Artikel-nummer ETA Anker-nägel 2 Winkelverbinder Typ A je Anschluss
Breite x Länge x Tiefe F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Holz Stahl Holz Holz Stahl
(mm) kN kN kN kN kN
ohne Rippe 35x50x50x2,5 0681 050 040 09/0216 4,0x40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40x90x90x3,0 0681 090 040 09/0216 4,0x40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4,0x40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
Charakteristische Tragfähigkeiten in KN;
1 Stk. Winkelverbinder Typ A mit Würth Ankernägeln
Tabelle F4 F4,Holz,Rk ; F4,Stahl,Rk in kN4)
Höhe h in cm 8 10 12 14 16 20
55x70x70x2,5 mm
(Art.Nr 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65x90x90x2,5 mm
(Art.Nr.5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90x105x105x3,0 mm
(Art. Nr.5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Tabelle F5: F5,Holz,Rk ; F5,Stahl,Rk in kN4)
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X40MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X50MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X60MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 3000 St.
Kammnagel / Ankernagel

KAMMNGL-(A3K)-4X75MM

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
x 250 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen