Winkeltronik szögmérő
Winkeltronik irányszögmérő
DIGITÁLIS SZÖGTRONIK
Cikksz. 071564 950
EAN 4038898196396
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerű használat áttetsző kijelzővel és intuitív kezelőelemekkel
- Digitális kijelző 0,1 fokos beosztással a gyors leolvasáshoz maximális pontossággal
- A vízszintes és a függőleges libella megakadályozza a ferde elhelyezést, ami jellemzően mérési hibákhoz vezet
- Hosszú karok a jó alátámasztásért és nagy fokú rugalmasságért
- A kényelmes tárolás érdekében az egyik kar a másikba csúsztatható, amikor nincs használatban
- Automatikus kikapcsolás 3 perc után, mely megakadályozza a felesleges áramfelhasználást
- Négy elem a hosszú élettartam és a megszakítás nélküli munka érdekében
- Robusztus kialakítás, feltűnő piros szín
Adatlapok(X)
A szögmérő számos területen használható, például építkezéseken, valamint összeszerelési, tervezési, famegmunkálási, gépészeti és fémmegmunkálási feladatoknál.
![]() | |
Szárhossz (L1) | 600 mm |
Min./max. szög mérési tartomány (α) | 0-355 fok |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 4 darab |
Szín | Piros |
Terméktömeg (darabonként) | 1380,000 g |
CERUZAELEM AA