Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 7-115 Basic

Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC Wiederanlaufschutz
WNKLSHLF-EL-EWS7-115BASIC

Art.-Nr. 57070110
EAN 4046777272024

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

720 Watt starker Winkelschleifer mit einer 115 mm Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Ideal für sehr leichte Schleif- und Trennarbeiten

Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Leicht und handlich


Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.



Schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar


Kleiner Getriebekopf



Lange Lebensdauer


Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen damit für eine längere Lebensdauer.



Hoher Anwenderschutz


Verdrehsichere Schutzhaube

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

720 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Leerlaufdrehzahl min.

0 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

115 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,8 kg

Funktionen

Wiederanlaufschutz

Kabellänge

4 m

Winkelschleifer EWS 7-115 Basic inklusive:
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
ZUSATZHANGRIFF

ZUSATZHANGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

SPNMU-(1 603 345 043)

Menge: 1 x
1 x
Spannflansch

SPNFLSH-(2 605 703 014)

Menge: 1 x
1 x
Stirnlochschlüssel

STIRNLOSHSL-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen