Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC

Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC
WNKLSHLF-EL-(EWS-7-115-BASIC)-750W

Art.-Nr. 57070160

EAN 4065233051638

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC

Art.-Nr. 57070160
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
Starker Winkelschleifer mit einer 115 mm Schutzhaube. Ideal für sehr leichte Schleif- und Trennarbeiten.

Leicht und handlich


Mit dem kleinsten Griffumfang seiner Wattklasse (176 mm) und einem Gewicht von nur 1,8 kg kann der Winkelschleifer auch für längere Zeit angenehm in der Hand gehalten werden.



Kleiner Getriebekopf


Dank des kleinen Getriebekopfes sind auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreichbar.



Längere Lebensdauer


Optimale Kühlung des Motors durch speziell entwickelte Lufteinlässe. Selbstabschaltende Kohlebürsten schützen den Motor und sorgen damit für eine längere Lebensdauer.



Verdrehsichere Schutzhaube


Sorgt für hohen Anwenderschutz.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

750 W

Leerlaufdrehzahl max.

11500 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

115 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

1,8 kg

Funktionen

Wiederanlaufschutz

Kabellänge

4 m

Winkelschleifer EWS 7-115 BASIC inklusive:
1 x
KLINKE

KLINKE

Menge: 1 x
1 x
Spannmutter

SPNMU-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF-D115

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
ET-ZWEILOCHMUTTERNDREHER
1 x
ET-ZWEILOCHMUTTERNDREHER

ET-ZWEILOCHMUTTERNDREHER

Menge: 1 x