Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 19-150 QC POWER

Winkelschleifer EWS 19-150 QC POWER
WNKLSHLF-EL-(EWS-19-150-QC-PWR)

Art.-Nr. 57070702

EAN 4065746718141

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 19-150 QC POWER

Art.-Nr. 57070702
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
Kraftvoller 1.900 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität
  • Dank Wiederanlaufschutz wird ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung verhindert

  • Rückschlagschutz verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung

  • Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich

  • Überlastschutz und Sanftanlauf

  • „Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1900 W

Leistungsabgabe

1200 W

Leerlaufdrehzahl max.

9600 U/min

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

EG M14

Trennscheibendurchmesser max.

150 mm

Maschinengewicht

2,8 kg

Kabellänge

4 m

Winkelschleifer EWS 19-150 QC POWER inklusive:
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer
1 x
Trennschutzhaubenclip für Winkelschleifer

TRENNSHTZHAUBCLIP-F.WNKLSHLF-150MM

Beschreibung: Zum Arbeiten mit gebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Schnellspannmutter Q-Nut

SHNLSPNMU-Q-NUT-F.WNKLSHLF-BIS150MM

Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,6-BO22,2-D150

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit