Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 17-150 Q Power

Winkelschleifer EWS 17-150 Q POWER
WNKLSHLF-EL-EWS-17-150-Q-POWER

Art.-Nr. 57070072

EAN 4053479299198

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 17-150 Q Power

Art.-Nr. 57070072
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
Leistungsstarker 1.700-W-Handwinkelschleifer für schnellen Materialabtrag und höchste Produktivität. Ideal für sehr schwere Schrupp- und Trennarbeiten, mit Antivibrationshandgriff.

Konstantelektronik


Ermöglicht schnelles Arbeiten, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Unterbrechung der Stromversorgung läuft der Winkelschleifer nicht unbeabsichtigt an, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöht die Lebensdauer und Betriebssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


  • Kein Rückschlag bei blockierter Scheibe dank mechanischer Entkopplung

  • Für einen hohen Bedienerschutz und schnelles Weiterarbeiten


„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnell verstellbare Schutzhaube


Die Schnellspannmutter ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel auf Knopfdruck. Dieses Schnellwechselsystem wird optimal durch die schnell verstellbare Schutzhaube ergänzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1700 W

Leistungsabgabe

1040 W

Leerlaufdrehzahl max.

9600 U/min

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Trennscheibendurchmesser max.

150 mm

Maschinengewicht

2,6 kg

Kabellänge

4 m

Winkelschleifer EWS 17-150 Q Power inklusive:
1 x
Schnellspannmutter Q-Nut

SHNLSPNMU-Q-NUT-F.WNKLSHLF-BIS150MM

Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
1 x
ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

ET-SCHNELLVERSTELL-SCHUTZHAUBE

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennscheibe SPEED für Stahl

TSHB-SP-BLAU-STAHL-GD-ST1,6-BO22,2-D150

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit