Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Winkelschleifer EWS 14-125-EQ Universal

Winkelschleifer EWS 14-125 EQ Universal
WNKLSHLF-EL-(EWS-14-125-EQ-UNIVERSAL)

Art.-Nr. 57070052

EAN 4053479299242

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschleifer EWS 14-125-EQ Universal

Art.-Nr. 57070052
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
1.400 Watt starker, universeller Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Antivibrationshandgriff und der größten Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. Ideal für harte Schrupp- und Trennarbeiten.

Optimale Anpassung an Material und Anwendung


Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet.



Schneller Arbeitsfortschritt


Die Drehzahl bleibt dank Konstantelektronik auch unter Last konstant.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.



Rückschlagschutz


Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.



Schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck möglich


„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1400 W

Leerlaufdrehzahl max.

11000 U/min

Leerlaufdrehzahl min.

2800 U/min

Trennscheibendurchmesser max.

125 mm

Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser

M14

Maschinengewicht

2,5 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Drehzahlelektronik, Vibrationsdämpfung, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Schnellspannsystem (Fixtec), Überlastungsschutz

Leerlaufdrehzahl min./max.

2800-11000 U/min

Winkelschleifer EWS 14-125-EQ Universal inklusive:
1 x
Schnellspannmutter Q-Nut

SHNLSPNMU-Q-NUT-F.WNKLSHLF-BIS150MM

Menge: 1 x
1 x
Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

SHTZHAUB-F.WNKLSHLF

Beschreibung: Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
Menge: 1 x
1 x
Antivibrationshandgriff

ANTIVIBRATHNDGRF-F.WNKLSHLF

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lamellenfächerschleifscheibe Stahl/Edelstahl Longlife

LFSHLFSHB-LL-ST/A2-ZKS-GWB-GD-K40-D125

Mit patentierter Lamellenform und -Anordnung. Für extrem hoher Standzeit bei gleichzeitig sehr hohem Materialabtrag. Speziell für das Schleifen von Kanten geeignet.
Trennscheibe SPEED für Edelstahl

TSHB-SP-GRUEN-A2-GK-ST0,8-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.
Sandwich-Schruppscheibe Speed für Stahl und Edelstahl

SSHB-SP-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D125

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hohem und schnellem Materialabtrag
x 25 St.
Schruppscheibe Longlife für Edelstahl

SSHB-LL-GRUEN-A2-GK-ST7,0-BO22,2-D125

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
Absaughaube WSA 125 für Winkelschleifer

ABSAUGHAUB-F.WSA125

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.
x 1 St.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl

TSHB-LS-ST/A2-GD-ST1,0-BO22,2-D125MM

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
x 25 St.